› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SACB-C-H180 8/16 SCO BOX SENS./ATT.

Cod. Rexel CX1516713
Cod. Produttore 1516713
Cod. EAN 4017918967444

Informazioni principali

  • Applicazione: Box sensore/attuatore
  • Connessione: Connettore femmina M12
  • Numero slot: 8 doppi
  • Codifica: A
  • Segnalazione stato: No
  • Connessione linea: Morsetto vite 180°
  • Schermatura: No
  • Serie: SACB-C-H180

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia mobile, applicazione: Box sensore/attuatore, tipo di connessione: Connettore femmina M12 Metallo, numero degli slot: 8, codifica: A, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: no; connessione linea principale: Morsetto a vite estraibile 180°, schermatura: no

Caratteristiche tecniche

larghezza

58 mm

altezza

21 mm

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

10 A

max. corrente totale

10 A

grado di protezione (IP)

IP65

numero di canali per slot

2

numero di slot per sensori/attuatori

8

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

esecuzione del connettore per circuito reale

M12

Temperatura d'esercizio

-30 ... 80 °C

Tensione d'esercizio

120 ... 120 V

premistoppa per diametro esterno del cavo

7 ... 12 mm

sezione conduttore collegabile

0,14 ... 1,5 mm²

SACB-C-H180 8/16 SCO BOX SENS./ATT.