› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SACB-C-H180-6/ 6-10,0PUR SCO CAPPUC

Cod. Rexel CX1516564
Cod. Produttore 1516564
Cod. EAN 4017918967352

Informazioni principali

  • Applicazione: Box sensore/attuatore
  • Connessione: M12 femmina metallo
  • Numero slot: 6
  • Occupazione slot: singolo
  • Connessione linea: morsetto a vite 180°
  • Cavo: 10 m PUR/PVC
  • Schermatura: no
  • Serie: SACB-C-H180-6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia mobile, applicazione: Box sensore/attuatore, tipo di connessione: Connettore femmina M12 Metallo, numero degli slot: 6, occupazione slot: singolo, segnalazione di stato: no; connessione linea principale: Morsetto a vite estraibile 180°, PUR/PVC, lunghezza cavo: 10 m, schermatura: no

Caratteristiche tecniche

larghezza

58 mm

altezza

21 mm

profondità

34 mm

colore del corpo

Nero

tensione nominale

120 V

Materiale del corpo

Plastica

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Altro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

2 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

2 A

max. corrente totale

10 A

grado di protezione (IP)

IP65

numero di canali per slot

1

numero di slot per sensori/attuatori

6

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

lunghezza del cavo preconfezionato

10 m

idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso

materiale del corpo isolante

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Temperatura d'esercizio

-30 ... 80 °C

Tensione d'esercizio

120 ... 120 V

SACB-C-H180-6/ 6-10,0PUR SCO CAPPUC