› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SACB-C-H180-4/ 8-10,0PUR SCO

Cod. Rexel CX1501715
Cod. Produttore 1501715
Cod. EAN 4017918813420

Informazioni principali

  • Descrizione: SAC-4P-100,0-PUR/SH
  • Lunghezza cavo: 100 m
  • Conduttori: 4
  • Colore conduttori: marrone, bianco, blu, nero
  • Guaina: PUR senza alogenati
  • Colore guaina: grigio-nero RAL 7021
  • Tipo cavo: schermata
  • Serie: CX1501715

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: In metri, Matassa di cavi, schermata, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, 4-conduttori, colore conduttore singolo: marrone, bianco, blu, nero, lunghezza cavo: 100 m

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Altro

tensione nominale U

300 V

colore del rivestimento

Altro

categoria

Altro

diametro del conduttore

1,27 mm

materiale del conduttore

Altro

schermatura tramite elemento ritorto

Intrecciato

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fili

4

diametro esterno circa

4,95 mm

Superficie conduttore

Altro

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

50 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

SACB-C-H180-4/ 8-10,0PUR SCO