› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR BOX S

Cod. Rexel CX1503344
Cod. Produttore 1503344
Cod. EAN 4017918896942

Informazioni principali

  • Numero poli: 11
  • Lunghezza cavo: 50 m
  • Materiale: PUR/PVC
  • Schermatura: No
  • Applicazione: Box distribuzione
  • Serie: SACB

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Matassa per cavo di uscita, applicazione: Box di distribuzione, numero poli: 11, PUR/PVC, lunghezza cavo: 50 m, schermatura: no

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

elemento ritorto

No

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

11

organo portante

Altro

larghezza della linea circa

8,5 mm

altezza della linea circa

8,5 mm

temperatura max. amm. del conduttore

90 °C

diametro esterno circa

8,5 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR BOX S