›

SACB-8/ 8-L- 5,0PUR SCO P

Cod. Rexel CX1441817
Cod. Produttore 1441817
Cod. EAN 4046356534017

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore 8 poli
  • Configurazione: Femmina, diritto
  • Codifica: A-codifica M12
  • Montaggio: Posteriore
  • Connessione: Saldatura a onde
  • Serie: SACC-DSI-M12FS
  • Compatibilità: M12-SPEEDCON
  • Conformità RoHS: Privo di piombo dal 2026

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per apparecchi posteriore, 8-poli, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, A-codifica, Saldatura a onde, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete di fondo

Materiale del corpo

Zinco

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Oro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Femmina (Presa)

grado di inquinamento

3

grado di protezione (IP), montato

Altro

corrente nominale In

2 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Filettatura della madrevite

M16

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C

SACB-8/ 8-L- 5,0PUR SCO P