Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Cod. Rexel
CX1504084
Cod. Produttore
1504084
Cod. EAN
4017918833480

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: Pg9
  • Tipo: Dado piatto
  • RoHS II: Privo di piombo
  • Disponibilità: Alternativa anticipata
  • Serie: SACC-E-MU

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Dado piatto, per filettatura Pg9, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

materiale del telaio di fissaggio

Altro

Tipo di montaggio dell'elemento di fissaggio

Morsetto/a innesto

Direzione di fissaggio

Orientabile

Produttore

SACB-8/ 8-L- 5,0PUR SCO