› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SACB- 8/3-L-M16-M8

Cod. Rexel CX1506532
Cod. Produttore 1506532
Cod. EAN 4017918879587

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Materiale: PVC
  • Colore: Nero RAL 9005
  • Connettore: Femmina M8 dritto
  • Codifica: A
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Tipo: Sensore/attuatore
  • Serie: SAC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PVC, nero RAL 9005, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M8, codifica: A, lunghezza cavo: 10 m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

48 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M8

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

materiale del corpo base del contatto

CuSn

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

SACB- 8/3-L-M16-M8