› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SACB- 8/3-L- 5,0PUR-M8 HD BOX SENS/

Cod. Rexel CX1197232
Cod. Produttore 1197232
Cod. EAN 4063151256340

Informazioni principali

  • Applicazione: Standard
  • Connessione: Connettore femmina M8
  • Numero slot: 8
  • Numero poli: 3
  • Segnalazione stato: Sì, PNP
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Materiale cavo: PUR/PVC
  • Serie: HD BOX SENS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, tipo di connessione: Connettore femmina M8 Metallo, numero degli slot: 8, numero poli: 3, codifica: A, occupazione slot: singolo, segnalazione di stato: sì, PNP; connessione linea principale: Attacco fisso 180°, PUR/PVC, lunghezza cavo: 5 m, schermatura: no

Caratteristiche tecniche

larghezza

30 mm

altezza

20 mm

profondità

129,5 mm

colore del corpo

Nero

tensione nominale

24 V

Materiale del corpo

Plastica

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

2 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

2 A

max. corrente totale

6 A

grado di protezione (IP)

IP67

con indicatore a LED

numero di canali per slot

1

numero di slot per sensori/attuatori

8

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M8

lunghezza del cavo preconfezionato

5 m

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

3

idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso

materiale del corpo isolante

Altro

materiale del corpo base del contatto

Altre leghe di rame

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Temperatura d'esercizio

-25 ... 80 °C

Tensione d'esercizio

24 ... 24 V

SACB- 8/3-L- 5,0PUR-M8 HD BOX SENS/