› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

SACB-8/16-M23 180

Cod. Rexel CX1689080
Cod. Produttore 1689080
Cod. EAN 4017918863623

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65/IP67
  • Numero poli: 8
  • Materiale: Plastica
  • Colore: grigio
  • Serie: VS-08-A
  • Tipo: Telaio montaggio
  • Connettore: RJ45/MOD-1
  • Applicazione: IP67 Telaio INCA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telaio di montaggio, grado di protezione: IP65/IP67, numero poli: 8, materiale: Plastica, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

materiale del telaio di fissaggio

Plastica

Direzione di fissaggio

Orientabile

SACB-8/16-M23 180