Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1156006
Cod. Produttore
1156006
Cod. EAN
4063151157869

Informazioni di prodotto

Scatola di distribuzione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scatola di distribuzione, tipo di connessione: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,5 mm², numero degli slot: 8, numero poli: 5, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: sì, PNP; connessione linea principale: Morsetto a vite estraibile 180°, schermatura: no, Con il collegamento di 5 conduttori sono collegabili max. 0,5 mm²

larghezza

58 mm

altezza

45 mm

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Altro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

10 A

max. corrente totale

10 A

grado di protezione (IP)

IP65

con indicatore a LED

numero di canali per slot

2

numero di slot per sensori/attuatori

8

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

Collegamento a perforazione dell'isolante

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

5

esecuzione del connettore per circuito reale

Altro

Temperatura d'esercizio

-30 ... 80 °C

Tensione d'esercizio

24 ... 24 V

premistoppa per diametro esterno del cavo

7 ... 12 mm

sezione conduttore collegabile

0,14 ... 0,5 mm²

Produttore

SACB-8/16-L-C QO BOX SENSORE ATTUAT