› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SACB-8/16-L- 5,0 80MC SCO BOX SENS/

Cod. Rexel CX1401199
Cod. Produttore 1401199
Cod. EAN 4046356536110

Informazioni principali

  • Applicazione: Robot e catene
  • Connessione: M12 femmina metallo
  • Numero slot: 8
  • Numero poli: 5
  • Codifica: A
  • Segnalazione stato: Sì, PNP
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Serie: 80MC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola di distribuzione, applicazione: Robot e catene portacavi, tipo di connessione: Connettore femmina M12 Metallo, numero degli slot: 8, numero poli: 5, codifica: A, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: sì, PNP; connessione linea principale: Attacco fisso 180°, PUR privo di alogenati altamente flessibile, altamente flessibile, lunghezza cavo: 5 m, schermatura: no

Caratteristiche tecniche

larghezza

58 mm

altezza

26 mm

profondità

153 mm

colore del corpo

Nero

tensione nominale

24 V

Materiale del corpo

Plastica

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

2 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

2 A

max. corrente totale

12 A

grado di protezione (IP)

IP65

con indicatore a LED

numero di canali per slot

2

numero di slot per sensori/attuatori

8

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

lunghezza del cavo preconfezionato

5 m

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

5

idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso

materiale del corpo isolante

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Temperatura d'esercizio

-30 ... 90 °C

Tensione d'esercizio

24 ... 24 V

SACB-8/16-L- 5,0 80MC SCO BOX SENS/