› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SACB-8/16-L-30,0PUR SCO P BOX SENS/

Cod. Rexel CX1109272
Cod. Produttore 1109272
Cod. EAN 4063151020958

Informazioni principali

  • Applicazione: Standard
  • Numero slot: 8
  • Numero poli: 5
  • Codifica: A
  • Occupazione slot: Doppi
  • Segnalazione stato: Sì, PNP
  • Connessione linea: Attacco fisso 180°
  • Serie: SACB

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, numero degli slot: 8, numero poli: 5, codifica: A, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: sì, PNP; connessione linea principale: Attacco fisso 180°, PUR/PVC, lunghezza cavo: 30 m, schermatura: no

Caratteristiche tecniche

larghezza

54 mm

altezza

23 mm

profondità

149 mm

colore del corpo

Altro

tensione nominale

24 V

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

2 A

max. corrente totale

12 A

grado di protezione (IP)

IP65

con indicatore a LED

numero di canali per slot

2

numero di slot per sensori/attuatori

8

lunghezza del cavo preconfezionato

30 m

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

5

materiale del corpo isolante

Poliammide

Temperatura d'esercizio

-25 ... 80 °C

Tensione d'esercizio

24 ... 24 V

SACB-8/16-L-30,0PUR SCO P BOX SENS/