Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1503331
Cod. Produttore
1503331
Cod. EAN
4017918896935

Informazioni di prodotto

Matassa per cavo di uscita

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Matassa per cavo di uscita, applicazione: Box di distribuzione, numero poli: 9, PUR/PVC, lunghezza cavo: 50 m, schermatura: no

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

elemento ritorto

No

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

9

organo portante

Altro

larghezza della linea circa

8 mm

altezza della linea circa

8 mm

temperatura max. amm. del conduttore

90 °C

diametro esterno circa

8 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

80 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

80 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Produttore

SACB- 6X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR BOX S