› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SACB-6/ 6- 5,0PUR SCO P

Cod. Rexel CX1518287
Cod. Produttore 1518287
Cod. EAN 4017918968403

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo bus sistema
  • Standard: CANopen®, DeviceNet™
  • Poli: 5 poli
  • Materiale: PUR senza alogenati
  • Colore: Lilla rossastro RAL 4001
  • Connettore: Maschio M12 SPEEDCON
  • Lunghezza: 2 metri
  • Serie: SCO CAVO SENS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di sistema bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-poli, PUR senza alogenati, lilla rossastro RAL 4001, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, lunghezza cavo: 2 m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tensione nominale

48 V

lunghezza del cavo

2 m

schermato

numero di poli

5

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

SACB-6/ 6- 5,0PUR SCO P