Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tipo di montaggio
Montaggio frontale
sezione del filo
0,34 mm²
isolamento filo
Elastomero termoplastico (TPE)
tensione nominale
60 V
lunghezza del cavo
0,5 mm
Materiale del corpo
Altro
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
materiale del rivestimento di contatto
tipo di contatto a innesto, lato esterno
Femmina (Presa)
grado di protezione (IP), montato
corrente nominale In
4 A
Numero min. di cicli di innesto
100
Numero di contatti di controllo
5
Filettatura della madrevite
M16
temperatura ambiente
-25 ... 85 °C
Temperatura d'esercizio
Disponibilità:
Prodotto non rendibile