Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Scatola di distribuzione, tipo di connessione: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,5 mm², numero degli slot: 4, numero poli: 5, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: sì, PNP; connessione linea principale: Connessione Push-in 180°, schermatura: no, Con il collegamento di 5 conduttori sono collegabili max. 0,5 mm²