› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SACB-4/ 8-C SCO BOX SENS./ATT.

Cod. Rexel CX1516852
Cod. Produttore 1516852
Cod. EAN 4017918967581

Informazioni principali

  • Applicazione: Standard
  • Connessione: Connettore femmina M12
  • Numero slot: 4
  • Numero poli: 5
  • Codifica: A
  • Occupazione slot: Doppi
  • Connessione linea: Morsetto a vite 180°
  • Serie: SACB-4/8-C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, requisiti avanzati, tipo di connessione: Connettore femmina M12 Metallo, numero degli slot: 4, numero poli: 5, codifica: A, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: no, Universale; connessione linea principale: Morsetto a vite estraibile 180°, schermatura: no

Caratteristiche tecniche

larghezza

58 mm

altezza

45 mm

con separazione del potenziale

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Altro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

10 A

max. corrente totale

10 A

grado di protezione (IP)

IP65

collegamento per sensori NPN

numero di canali per slot

2

numero di slot per sensori/attuatori

4

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

5

esecuzione del connettore per circuito reale

M12

Temperatura d'esercizio

-30 ... 80 °C

Tensione d'esercizio

120 ... 120 V

premistoppa per diametro esterno del cavo

7 ... 12 mm

sezione conduttore collegabile

0,14 ... 1,5 mm²

SACB-4/ 8-C SCO BOX SENS./ATT.