Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1402304
Cod. Produttore
1402304
Cod. EAN
4046356594196

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Cavo uscita 19 poli
  • Conduttori: 16x0,5 mm² + 3x1,0 mm²
  • Guaina: PUR senza alogenati
  • Colore guaina: Nero
  • Applicazione: Catene portacavi e robot
  • Lunghezza: 50,0 m
  • Serie: 80MC
  • Schermatura: Non schermato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cavo di uscita per box sensore/attuatore, 19 poli, non schermato, PUR senza alogenati, indicato per catene portacavi e robot, guaina esterna nera, 16 x 0,5 mm² e 3 x 1,0 mm²

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Altro

elemento ritorto

No

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

19

organo portante

Altro

larghezza della linea circa

10,75 mm

altezza della linea circa

10,75 mm

temperatura max. amm. del conduttore

70 °C

diametro esterno circa

10,75 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

90 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Produttore

SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 80MC CAVO D