› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SACB-10/3-L-M12-M8 HD BOX SENS/ATT

Cod. Rexel CX1197576
Cod. Produttore 1197576
Cod. EAN 4063151257439

Informazioni principali

  • Applicazione: Standard
  • Connessione: Connettore femmina M8
  • Numero slot: 10
  • Numero poli: 3
  • Codifica: A
  • Segnalazione stato: Sì, PNP
  • Connessione linea: M12 90°
  • Serie: HD BOX SENS/ATT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, tipo di connessione: Connettore femmina M8 Metallo, numero degli slot: 10, numero poli: 3, codifica: A, occupazione slot: singolo, segnalazione di stato: sì, PNP; connessione linea principale: Connessione M12 90°, schermatura: no

Caratteristiche tecniche

larghezza

30 mm

altezza

23,6 mm

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Altro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

1 A

max. corrente totale

1 A

grado di protezione (IP)

IP67

con indicatore a LED

numero di canali per slot

1

numero di slot per sensori/attuatori

10

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M8

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

3

esecuzione del connettore per circuito reale

Altro

Temperatura d'esercizio

-25 ... 80 °C

Tensione d'esercizio

24 ... 24 V

SACB-10/3-L-M12-M8 HD BOX SENS/ATT