› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-MS/0,2-116/2XBI-1L-Z SCO

Cod. Rexel CX1527935
Cod. Produttore 1527935
Cod. EAN 4017918981051

Informazioni principali

  • Voltaggio: 240V
  • Poli: 3-poli
  • Connessione: a vite
  • Diametro cavo: 6-8 mm
  • Tipo connettore: per valvole
  • Compatibilità: universale
  • Serie: SACC-V-3CON-PG9/A
  • Montaggio: connessione PG9

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per valvole, Universale, 3-poli, Connettore per valvole A, Connessione a vite, connessione a vite per cavo Pg9, diametro esterno conduttore 6 mm ... 8 mm

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

numero di poli

3

Materiale del corpo

Altro

con indicatore di stato

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di inquinamento

3

grado di protezione (IP), montato

IP65

Numero min. di cicli di innesto

50

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile

0,34 ... 1,5 mm²

per diametro esterno cavo

6 ... 8 mm

SAC-MS/0,2-116/2XBI-1L-Z SCO