Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
corrente nominale
10 A
tensione nominale
24 V
numero di poli
3
Materiale del corpo
Altro
con indicatore di stato
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
HB
materiale del rivestimento di contatto
grado di inquinamento
grado di protezione (IP), montato
IP65
Numero min. di cicli di innesto
50
Temperatura d'esercizio
-25 ... 85 °C
sezione conduttore collegabile
0,34 ... 1,5 mm²
per diametro esterno cavo
6 ... 8 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te