› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-MS/0,1-116/2XB-1L-Z SCO

Cod. Rexel CX1452262
Cod. Produttore 1452262
Cod. EAN 4046356536431

Informazioni principali

  • Serie: SACC-VB
  • 3 poli universale
  • Connessione a vite M12
  • Diametro cavo 4-6 mm
  • Connettore valvole C 8 mm
  • Tensione di lavoro 24 V
  • Tipo connettore
  • Applicazione valvole

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per valvole, Universale, 3-poli, Connettore per valvole C (8 mm), Connessione a vite, connessione a vite per cavo M12, diametro esterno conduttore 4 mm ... 6 mm

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

1,5 A

tensione nominale

24 V

numero di poli

3

Materiale del corpo

Altro

con indicatore di stato

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di inquinamento

3

grado di protezione (IP), montato

IP65

Numero min. di cicli di innesto

50

Temperatura d'esercizio

-25 ... 60 °C

sezione conduttore collegabile

0,25 ... 0,5 mm²

per diametro esterno cavo

4 ... 6 mm

SAC-MS/0,1-116/2XB-1L-Z SCO