› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-MR/0,1-116/2XA-1L-Z SCO CAVO SE

Cod. Rexel CX1458130
Cod. Produttore 1458130
Cod. EAN 4046356638555

Informazioni principali

  • Serie: SAC-MR/0,1-116/2XA-1L-Z
  • Connettore 4 poli PUR/PVC
  • Maschio angolato M12 SPEEDCON
  • Codifica: A
  • LED integrato su entrambi i connettori
  • Circuito con diodo Z
  • Distanza connettori: 0,1 m
  • Colore nero RAL 9005

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore per doppio connettore per valvole, Universale, 4-poli, PUR/PVC, nero RAL 9005, Maschio angolato M12 SPEEDCON, codifica: A, su Connettore per valvole A, con 1 LED , Circuito: Diodo Z e Connettore per valvole A, con 1 LED , Circuito: Diodo Z, distanza connettori per valvole: 0,1 m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

24 V

lunghezza del cavo

0,1 m

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Valvola A

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Angolo retto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

con indicatore a LED

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

CuSn

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

SAC-MR/0,1-116/2XA-1L-Z SCO CAVO SE