› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-HZ-4P-MR/0,5-542/FSSHSCOBK

Cod. Rexel CX1412762
Cod. Produttore 1412762
Cod. EAN 4055626060286

Informazioni principali

  • Materiale: Pressofuso alluminio
  • Bloccaggio: Longitudinale
  • Impermeabilità: Sì
  • Uscite cavi: 1 diritto, Pg21
  • Altezza: 76 mm
  • Connessione cavo: Senza vite
  • Standard: Incluso
  • Serie: B24

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia protettiva B24, per bloccaggio longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 1, diritto, 1x Pg21, altezza: 76 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard

Caratteristiche tecniche

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Disposizione dell'ingresso cavi

Altro

materiale della piastra adattatrice

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP66

esecuzione della scatola

Altro

numero di cavità

1

resistenza agli urti

IK08

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

rivestimento scatola

Non rivestito

Materiale del corpo

Altro

esecuzione EMC

numero di ingressi per conduttori

1

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

colore del corpo

Altro

profondità

120 mm

altezza

76 mm

larghezza

44 mm

SAC-HZ-4P-MR/0,5-542/FSSHSCOBK