Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1412879
Cod. Produttore
1412879
Cod. EAN
4055626061283

Informazioni di prodotto

Custodia

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Custodia a zoccolo B24, con blocc. longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 2, laterali, 2x Pg21, altezza: 68 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard

larghezza

57 mm

altezza

68 mm

profondità

144 mm

colore del corpo

Altro

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

2

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

resistenza agli urti

IK08

Con distanziatore

numero di cavità

2

con guarnizione

esecuzione della scatola

Alloggiamento base

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

posizione della staffa

Parte superiore

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Produttore

SAC-HZ-4P-10,0-542/FSSHSCO BK