› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-HZ-3P-MR/1,5-542/FRSHSCOBK

Cod. Rexel CX1412572
Cod. Produttore 1412572
Cod. EAN 4055626059129

Informazioni principali

  • Materiale: Pressofuso alluminio
  • Bloccaggio: Longitudinale
  • Impermeabilità: Sì
  • Uscite cavi: 1 laterale Pg13,5
  • Altezza: 52 mm
  • Connessione cavo: senza vite
  • Standard: Standard
  • Serie: B6

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia protettiva B6, per bloccaggio longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 1, laterali, 1x Pg13,5, altezza: 52 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard

Caratteristiche tecniche

larghezza

44 mm

altezza

52 mm

profondità

60 mm

colore del corpo

Altro

tipo di bloccaggio

Staffa longitudinale

numero di ingressi per conduttori

1

esecuzione EMC

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

resistenza agli urti

IK08

numero di cavità

1

esecuzione della scatola

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP66

materiale della piastra adattatrice

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi

Laterale

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo

PG

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

SAC-HZ-3P-MR/1,5-542/FRSHSCOBK