› Utensili › Utensili Manuali › Utensili generici

SAC BIT M8-D10 INSERTO AD INNESTO

Cod. Rexel CX1208461
Cod. Produttore 1208461
Cod. EAN 4046356014557

Informazioni principali

  • Serie: Non specificata
  • Tensione: Non indicata
  • Corrente: Non indicata
  • Grado protezione: Non indicato
  • Dimensioni: M8-D10
  • Tipo inserto: Ad innesto
  • Utilizzo: Utensile
  • Certificazioni: Non indicate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Utensile

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Parte di ricambio

SAC BIT M8-D10 INSERTO AD INNESTO