›

SAC BIT M12-D16 ACCESSORIO UTENSILE

Cod. Rexel CX1200305
Cod. Produttore 1200305
Cod. EAN 4055626431680

Informazioni principali

  • Serie: Non specificata
  • Tipo: Accessorio utensile
  • Attacco: M12
  • Diametro: 16 mm
  • Funzione: Bit per avvitatura
  • Materiale: Non specificato
  • Utilizzo: Per utensili elettrici
  • Compatibilità: Non specificata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Utensile

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Parte di ricambio

SAC BIT M12-D16 ACCESSORIO UTENSILE