Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1419946
Cod. Produttore
1419946
Cod. EAN
4046356528467

Informazioni di prodotto

Distributore a Y

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Distributore a Y, 5-poli, schermata, Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A e Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, Distributore parallelo

Tipologia

Adattatore a Y

tensione nominale

48 V

schermato

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

grado di inquinamento

1

grado di protezione (IP), montato

IP65

corrente nominale In

4 A

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

90 ... 90 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 90 °C

Produttore

SAC-ASIFCTPE25M+2SEALHP SET DS