› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-8PY-M/2XF VP SH DISTRIBUTORE A

Cod. Rexel CX1454969
Cod. Produttore 1454969
Cod. EAN 4046356577199

Informazioni principali

  • Poli: 8
  • Tipo: Distributore a Y
  • Connettori: M12 SPEEDCON
  • Codifica: A
  • Configurazione: Maschio e femmina
  • Montaggio: Parallelo
  • Schermatura: Si
  • Serie: VP SH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Distributore a Y, 8-poli, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A e Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, Distributore parallelo

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Adattatore a Y

tensione nominale

30 V

schermato

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

grado di inquinamento

1

grado di protezione (IP), montato

IP65

corrente nominale In

2 A

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

90 ... 90 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 90 °C

SAC-8PY-M/2XF VP SH DISTRIBUTORE A