› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-8PY-M/2XF VP DISTRIBUTORE A Y

Cod. Rexel CX1454972
Cod. Produttore 1454972
Cod. EAN 4046356577205

Informazioni principali

  • Poli: 8
  • Connettore maschio: M12 SPEEDCON
  • Connettore femmina: M12 SPEEDCON
  • Codifica: A
  • Tipo: Distributore a Y
  • Configurazione: Parallelo
  • Serie: VP
  • Montaggio: Diritto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Distributore a Y, 8-poli, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A e Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, Distributore parallelo

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Adattatore a Y

tensione nominale

30 V

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

grado di inquinamento

1

grado di protezione (IP), montato

IP65

corrente nominale In

2 A

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

90 ... 90 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 90 °C

SAC-8PY-M/2XF VP DISTRIBUTORE A Y