› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-8P-M12MS/5,0-28X/M12FSSHOD CAVO

Cod. Rexel CX1407286
Cod. Produttore 1407286
Cod. EAN 4046356774048

Informazioni principali

  • • Tipo: cavo sensore/attuatore
  • • Poli: 8
  • • Materiale: PE-X senza alogeni
  • • Colore: grigio-nero RAL 7021
  • • Lunghezza: 5 m
  • • Connettori: M12 maschio e femmina
  • • Schermatura: sì
  • • Serie: 28X

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo sensore/attuatore, 8-poli, PE-X/PE-X senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, schermata, Maschio diritto M12, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A, lunghezza cavo: 5 m, per applicazioni outdoor , con zigrinatura in acciaio inox

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

5 m

schermato

numero di poli

8

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

CuSn

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

2 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 ... 105 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

SAC-8P-M12MS/5,0-28X/M12FSSHOD CAVO