Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1415719
Cod. Produttore
1415719
Cod. EAN
4055626052410

Informazioni di prodotto

Cavo sensore/attuatore

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cavo sensore/attuatore, 8-poli, PVC, nero RAL 9005, Maschio diritto M12, codifica: A, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 10 m

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

8

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

2 A

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Produttore

SAC-8P-M12MS/10,0-PVC CAVO SENS/ATT