Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1518054
Cod. Produttore
1518054
Cod. EAN
4017918968175

Informazioni di prodotto

  • Velocità: 12 MBit/s
  • Poli: 2
  • Materiale: PUR senza alogenati
  • Colore: lilla rossastro RAL 4001
  • Schermatura: presente
  • Connettore: Maschio diritto M12 SPEEDCON
  • Lunghezza cavo: 15 m
  • Serie: SCO CAVO SENSOR

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cavo di sistema bus, PROFIBUS (12 MBit/s), 2-poli, PUR senza alogenati, lilla rossastro RAL 4001, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: B, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 15 m

senza alogeni

tensione nominale

48 V

lunghezza del cavo

15 m

schermato

numero di poli

2

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

SAC-8P-M12MR/ 1,5-PUR