› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-8P-M12FS/15,0-PUR/M12FS SH CAVO

Cod. Rexel CX1445211
Cod. Produttore 1445211
Cod. EAN 4046356582391

Informazioni principali

  • Poli: 8
  • Materiale: PUR senza alogeni
  • Colore: Grigio-nero RAL 7021
  • Schermatura: Advanced Shielding Technology
  • Connettore: M12 femmina diritto
  • Codifica connettore: A
  • Lunghezza cavo: 15 m
  • Serie: SAC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo sensore/attuatore, 8-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, schermata (Advanced Shielding Technology), Connettore femmina diritto M12, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A, lunghezza cavo: 15 m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

15 m

schermato

numero di poli

8

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

2 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

SAC-8P-M12FS/15,0-PUR/M12FS SH CAVO