Prodotti /

Cod. Rexel
CX1404181
Cod. Produttore
1404181
Cod. EAN
4046356680943

Informazioni di prodotto

  • Poli: 8
  • Tipo cavo: PUR senza alog.
  • Colore: Grigio-nero RAL 7021
  • Connettore: Maschio diritto M8
  • Codifica: A
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Applicazione: Sensore/attuatore
  • Serie: SAC-8P-M

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Cavo sensore/attuatore con connettore maschio a 8 poli, rivestimento in materiale senza alogeni e guaina in PUR, progettato per garantire affidabilità nelle connessioni elettriche. La disposizione dell'ingresso cavi è diritta lato campo, con collegamenti elettrici di tipo M8 per un montaggio sicuro e preciso. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali che richiedono resistenza e sicurezza nelle trasmissioni di segnale. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Cavo sensore/attuatore, 8-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M8, codifica: A, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 5 m

Produttore

Cavo sensore attuatore 8 poli PUR M8 5m industria