Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
123,9 mm
altezza
40 mm
tipo di bloccaggio
Integrato nel connettore
corrente nominale
40 A
tensione nominale
690 V
numero di ingressi
1
numero di uscite
2
numero di poli
5
lunghezza
207,8 mm
Materiale del corpo
Poliammide
trattamento superficiale
Argentato
grado di inquinamento
tensione impulsiva nominale
6 KILOVOLT
resistenza di contatto
0,003 MILLIOHM
materiale di contatto
Altro
grado di protezione (IP)
IP66
marcatura del polo
colore della codifica/dell'inserto di contatto
Nero
Tipo di distributore
Distributore a T
Colore dell'elemento adattatore separato
presa di fase
Selezionabile
temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto
100 °C
temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione
Possibilità di fissaggio
Integrato
Disponibilità:
Prodotto non rendibile