Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Connettore Power, Potenza, 4-poli, non schermata, Maschio diritto M12, codifica: T, Connessione a vite, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, connessione a vite per cavo Pg11, diametro esterno conduttore 8 mm ... 10 mm, per corrente continua fino a 12 A / 63 V, Contatto 4 anticipato