Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1584936
Cod. Produttore
1584936
Cod. EAN
4046356156141

Informazioni di prodotto

Inserto contatti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Inserto contatti, numero poli: 24+PE, dimensioni: B24, Spina, Connessione a vite, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm²

larghezza

34 mm

altezza

32 mm

profondità

111 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

24

esecuzione del contatto

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

diametro del contatto maschio

2,5 mm

con conduttore di protezione

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Materiale dell'inserto del connettore

Materiale termoplastico

corrente nominale In

16 A

Materiale dell'inserto del contatto

Materiale termoplastico

Numero min. di cicli di innesto

500

Numero di contatti di potenza

24

temperatura ambiente

-40 ... 125 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 2,5 mm²

Produttore

SAC-8P- 3,0-PUR/M12FS SH