Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1404423
Cod. Produttore
1404423
Cod. EAN
4046356694544

Informazioni di prodotto

Connettore

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettore, Universale, 12-poli, Femmina angolato M12, codifica: A, Attacco a saldare, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, connessione a vite per cavo Pg9, diametro esterno conduttore 6 mm ... 8 mm

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

30 V

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento saldato

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP), montato

IP67

diametro del connettore

20,16 mm

corrente nominale In

1,5 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

12

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,08 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 0,25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,08 ... 0,25 mm²

Produttore

SAC-8P- 2,0-542/ FS SCO BK