› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-8P- 2,0-28X/M12FS OD CAVO SENS/

Cod. Rexel CX1407274
Cod. Produttore 1407274
Cod. EAN 4046356773928

Informazioni principali

  • Poli: 8
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Codifica connettore: A
  • Colore: grigio-nero RAL 7021
  • Materiale cavo: PE-X senza alogenati
  • Tipo connettore: femmina diritto M12
  • Applicazione: outdoor
  • Serie: 28X

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo sensore/attuatore, 8-poli, PE-X senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A, lunghezza cavo: 2 m, per applicazioni outdoor , con zigrinatura in acciaio inox

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

8

materiale del rivestimento di contatto

Altro

reticolato

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

materiale del corpo base del contatto

CuSn

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

2 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-15 ... 105 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

SAC-8P- 2,0-28X/M12FS OD CAVO SENS/