Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1411129
Cod. Produttore
1411129
Cod. EAN
4046356922616

Informazioni di prodotto

Pressacavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Pressacavi, materiale connessione a vite: PA, applicazione: Standard, diametro esterno cavo 30 mm ... 36 mm, schermatura: no, filettatura: M50 x 1,5, colore: grigio-argento RAL 7001

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

60 mm

lunghezza della filettatura

18 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Altro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

misura angolare dell'esagono

67,7 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

tipo di scarico della trazione secondo EN 62444

type A

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C

per diametro cavo

30 ... 30 mm

Produttore

SAC-8P-18,0-PUR/FR SCO