› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

Cavo sensore attuatore 8 poli PUR 15 m connettore M12 industriale

Cod. Rexel CX1528879
Cod. Produttore 1528879
Cod. EAN 4017918964764

Informazioni principali

  • Poli: 8
  • Tipo cavo: PUR senza alogeni
  • Colore: Grigio-nero RAL 7021
  • Connettore: Femmina diritto M12
  • Codifica: A
  • Lunghezza: 15 m
  • Applicazione: Sensore/attuatore
  • Serie: SAC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Cavo sensore/attuatore con 8 poli e connettore M12 femmina, caratterizzato da rivestimento senza alogeni e materiale di copertura di tipo speciale. Il cavo presenta un ingresso cavi diritto lato scatola e una configurazione di collegamento elettrico M12 sul lato scatola, con una disposizione specifica per il collegamento lato campo. Progettato per garantire affidabilità nelle applicazioni elettriche industriali, offre una connessione sicura e resistente grazie al contatto a innesto femmina. Il rivestimento in materiale resistente assicura durata e protezione nelle condizioni operative più impegnative. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Cavo sensore/attuatore, 8-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A, lunghezza cavo: 15 m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

15 m

numero di poli

8

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

2 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo sensore attuatore 8 poli PUR 15 m connettore M12 industriale