Prodotti /

Cod. Rexel
CX1406081
Cod. Produttore
1406081
Cod. EAN
4046356799669

Informazioni di prodotto

Cavo sensore/attuatore

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cavo sensore/attuatore, 8-poli, PVC, giallo, schermata, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A, lunghezza cavo: 10 m

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

10 m

schermato

numero di poli

8

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Giallo

corrente nominale In

2 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 105 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 105 °C