› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-6P-M 8MS/ 1,5-PUR

Cod. Rexel CX1519723
Cod. Produttore 1519723
Cod. EAN 4046356019910

Informazioni principali

  • Tipo: distributore a T
  • Poli: 5
  • Connessione: M12 maschio e femmina
  • Codifica: A
  • PIN 2+4: ponticellati
  • Schermatura: non schermata
  • Serie: SAC
  • Configurazione: 3 poli + PE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Distributore a T, 5-poli, non schermata, Maschio diritto M12, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A, PIN 2+4 ponticellati e Connettore femmina diritto M12, codifica: A, PIN 2+4 ponticellati

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Adattatore a T

tensione nominale

48 V

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

grado di inquinamento

1

grado di protezione (IP), montato

IP65

corrente nominale In

4 A

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

90 ... 90 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 90 °C

SAC-6P-M 8MS/ 1,5-PUR