› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-6P-10,0-PVC/M12FSM PE SH

Cod. Rexel CX1414246
Cod. Produttore 1414246
Cod. EAN 4055626021997

Informazioni principali

  • Tipo: Adattatore filettato
  • Materiale: Plastica
  • Chiusura: Baionetta
  • Serie: EVO B
  • Filettatura: M40
  • Colore: Nero
  • Uso: Per custodie
  • Codice: HC-B-TA-M40-PLR-BK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore filettato in plastica con chiusura a baionetta, per la serie di custodie EVO B, filettatura M40

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di guarnizione

Altro

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

Innesto a scatto in apertura

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

-40 ... 80 °C

SAC-6P-10,0-PVC/M12FSM PE SH