› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-6P-10,0-PUR/DTFS

Cod. Rexel CX1414681
Cod. Produttore 1414681
Cod. EAN 4055626031347

Informazioni principali

  • Tipo: Passaparete
  • Connessione: Fili singoli
  • Numero poli: 3+PE
  • Sezione cavo: 0,5-1,5 mm²
  • Tensione: 690 V
  • Corrente: 17,5 A
  • Serie: QPD W
  • Lunghezza cavo: 0,5 m

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Passaparete, tipo di connessione: Fili singoli, numero poli: 3+PE, M20, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, PA, nero, senza dado QUICKON, codifica: Profilo di codifica, 1,5 mm², lunghezza cavo: 0,5 m

Caratteristiche tecniche

larghezza

25 mm

altezza

25 mm

colore del corpo

Nero

tipo di bloccaggio

Integrato nel connettore

corrente nominale

17,5 A

tensione nominale

690 V

numero di poli

4

lunghezza

55,86 mm

Materiale del corpo

Poliammide

trattamento superficiale

Argentato

grado di inquinamento

2

direzione di innesto

Diritto

codifica meccanica

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

resistenza di contatto

0,003 MILLIOHM

materiale di contatto

Altro

quota di collegamento filettatura

M20

grado di protezione (IP)

IP66

numero di collegamenti per ogni polo

1

marcatura del polo

1, 2, 3

colore della codifica/dell'inserto di contatto

Nero

Colore dell'elemento adattatore separato

Senza adattatore

temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto

100 °C

temperatura costante a massima resistenza con scarico della trazione

100 °C

sezione di collegamento (a filo sottile)

1,5 ... 1,5 mm²

sezione di collegamento (a un filo)

1,5 ... 1,5 mm²

SAC-6P-10,0-PUR/DTFS