› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-5PT-FB/2XMB PBDP SH CAVO DI POT

Cod. Rexel CX1424711
Cod. Produttore 1424711
Cod. EAN 4055626376745

Informazioni principali

  • Velocità: 12 MBit/s
  • Connessione: 5 poli schermati
  • Connettore femmina: M12 codifica B
  • Connettore maschio: M12 codifica B
  • Tipo distributore: a T PROFIBUS DP
  • Serie: CX1424711
  • Configurazione: 2x maschio diritto
  • Applicazione: cavo di potenza

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Distributore a T, PROFIBUS DP (12 MBit/s), 5-poli, schermata, Connettore femmina diritto M12, codifica: B, su Maschio diritto M12, codifica: B e Maschio diritto M12, codifica: B

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Adattatore a T

tensione nominale

48 V

schermato

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

grado di inquinamento

1

grado di protezione (IP), montato

IP65

corrente nominale In

1 A

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

85 ... 85 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C

SAC-5PT-FB/2XMB PBDP SH CAVO DI POT