› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-5PT-F/F-M VP CAVO DI POTENZA

Cod. Rexel CX1424712
Cod. Produttore 1424712
Cod. EAN 4055626376752

Informazioni principali

  • Tipo: distributore a T
  • Connessione: M12 femmina dx
  • Poli: 5 poli non schermati
  • Codifica connettore: A
  • Protocollo: CANopen®, DeviceNet™
  • Configurazione: distributore parallelo
  • Serie: VP CAVO DI POTENZA
  • Funzione: distribuzione potenza

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Distributore a T, CANopen®, DeviceNet™, 5-poli, non schermata, Connettore femmina diritto M12, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A e Maschio diritto M12, codifica: A, Distributore parallelo

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Adattatore a T

tensione nominale

48 V

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

grado di inquinamento

1

grado di protezione (IP), montato

IP65

corrente nominale In

4 A

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

85 ... 85 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C

SAC-5PT-F/F-M VP CAVO DI POTENZA