› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-5P-Y/2XFS VP SCO DISTRIBUTORE A

Cod. Rexel CX1546068
Cod. Produttore 1546068
Cod. EAN 4046356124607

Informazioni principali

  • Tipo: distributore a Y
  • Poli: 5-poli
  • Connettore maschio: M12 SPEEDCON
  • Connettori femmina: 2x M12 SPEEDCON
  • Codifica connettori: A
  • Filettatura: non ruotabile
  • Configurazione: parallelo
  • Serie: VP SCO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Distributore a Y, 5-poli, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A e Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, Distributore parallelo, Filettatura connettore femmina M12 non ruotabile

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Adattatore a Y

tensione nominale

48 V

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

grado di inquinamento

1

grado di protezione (IP), montato

IP65

corrente nominale In

4 A

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

90 ... 90 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 90 °C

SAC-5P-Y/2XFS VP SCO DISTRIBUTORE A